Bailey - Aluline 37 GBE 6434 AR37 Ba15d 12V 20W 18° Clair Aluminium 230Lumen 1500cd - 20400033069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - B15d
intensité lumineuse - 1350 cd
puissance de la source lumineuse - 20 W
température de couleur - 2800 K
angle de rayonnement - 18 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681330692
Réf. Sonepar
03637133069
Réf. Fournisseur
20400033069
Marque
Bailey
Culot:
B15d
intensité lumineuse:
1350 cd
puissance de la source lumineuse:
20 W
température de couleur:
2800 K
angle de rayonnement:
18 °
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
4000 h
diamètre:
38 mm
tension de lampe:
12...12 V
ANSI:
GBE
technique infrarouge:
Non
glace frontale:
Oui
longueur totale:
39 mm
hélice axiale:
Oui
type de réflecteur:
verre revêtu d'aluminium
technique basse pression:
Oui
protection contre les UV:
Oui
couleur:
incolore
Cool Beam:
Non
xénon:
Non
lampe néodyme:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
désignation de la lampe:
AR37
Les Atouts de l'article:
Cette lampe est idéale pour une utilisation dans les applications AR37 typiques telles que l'éclairage général et d'accentuation dans les magasins, les restaurants, les ménages, les ascenseurs, les trains et les musées.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey