Non retournable

Bailey - Aluline 37 GBE 6434FR AR37 Ba15d 12V 20W 18° Dépoli Aluminium 230 lumen - 20400033070

CopieCopie
Bailey - Aluline 37 GBE 6434FR AR37 Ba15d 12V 20W 18° Dépoli Aluminium 230 lumen

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

intensité lumineuse:

1000 cd

Caractéristiques principales

  • Culot - B15d

  • intensité lumineuse - 1000 cd

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 18 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681330708

Réf. Sonepar

03637133070

Réf. Fournisseur

20400033070

Marque

Bailey

Culot:

B15d

intensité lumineuse:

1000 cd

puissance de la source lumineuse:

20 W

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

18 °

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

4000 h

diamètre:

38 mm

tension de lampe:

12...12 V

ANSI:

GBE

technique infrarouge:

Non

glace frontale:

Oui

longueur totale:

41 mm

hélice axiale:

Oui

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

technique basse pression:

Oui

protection contre les UV:

Oui

couleur:

incolore

Cool Beam:

Non

pays de fabrication:

CHINE

lampe néodyme:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

désignation de la lampe:

AR37

BAI Lampe halogène avec réflecteur Aluline 37 GBE 6434FR AR37 Ba15d 12V 20W 18° Dépoli Aluminium 230 lumen 1000cd 38x41mm

Les Atouts de l'article:

Cette lampe est idéale pour une utilisation dans les applications AR37 typiques telles que l'éclairage général et d'accentuation dans les magasins, les restaurants, les ménages, les ascenseurs, les trains et les musées.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey