Non retournable

Bailey - BEE Aluline 56 GBK 6439 AR56 Ba15d 12V 50W 25° Clair Aluminium 830Lumen 2500cd - 20400033077

CopieCopie
Bailey - BEE Aluline 56 GBK 6439 AR56 Ba15d 12V 50W 25° Clair Aluminium 830Lumen 2500cd

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

intensité lumineuse:

2200 cd
Voir les options disponibles1700 cd

température de couleur:

2800 K
Voir les options disponibles3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - B15d

  • intensité lumineuse - 2200 cd

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 25 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681330777

Réf. Sonepar

03637133077

Réf. Fournisseur

20400033077

Marque

Bailey

Culot:

B15d

intensité lumineuse:

2200 cd

puissance de la source lumineuse:

50 W

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

25 °

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

4000 h

diamètre:

57 mm

tension de lampe:

12...12 V

ANSI:

GBK

technique infrarouge:

Non

glace frontale:

Oui

longueur totale:

58 mm

hélice axiale:

Oui

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

technique basse pression:

Oui

protection contre les UV:

Oui

couleur:

incolore

Cool Beam:

Non

pays de fabrication:

CHINE

lampe néodyme:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

50 kWh

désignation de la lampe:

AR56

BEE Aluline 56 GBK 6439 AR56 Ba15d 12V 50W 25° Clair Aluminium 830Lumen 2500cd 56x58mm Lampe halogène

Les Atouts de l'article:

Cette lampe est idéale pour une utilisation dans les applications AR56 typiques telles que l'éclairage général et d'accentuation dans les magasins, les restaurants, les ménages, les ascenseurs, les trains et les musées.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey