Bailey - BEE Aluline 56 GBK 6439FR AR56 Ba15d 12V 50W 25° Dépoli Aluminium 830Lumen - 20400033078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - B15d
intensité lumineuse - 1700 cd
puissance de la source lumineuse - 50 W
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 25 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681330784
Réf. Sonepar
03637133078
Réf. Fournisseur
20400033078
Marque
Bailey
Culot:
B15d
intensité lumineuse:
1700 cd
puissance de la source lumineuse:
50 W
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
25 °
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
durée de vie nominale moyenne:
4000 h
diamètre:
57 mm
tension de lampe:
12...12 V
ANSI:
autre
technique infrarouge:
Non
glace frontale:
Oui
longueur totale:
58 mm
hélice axiale:
Oui
type de réflecteur:
verre revêtu d'aluminium
technique basse pression:
Oui
protection contre les UV:
Oui
couleur:
incolore
Cool Beam:
Non
xénon:
Non
lampe néodyme:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
50 kWh
désignation de la lampe:
AR37
Les Atouts de l'article:
Fournit un rendement lumineux élevé et un excellent rendu des couleurs pour un éclairage d'accentuation et d'affichage précis. Les lampes halogènes à réflecteur en aluminium fournissent une couleur continue et une intensité lumineuse élevée pour un
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey