Non retournable

Bailey - Cordon alimentation 2 mtr noir avec fiche Européenne plate sans interrupteur - 141088

CopieCopie
Bailey - Cordon alimentation 2 mtr noir avec fiche Européenne plate sans interrupteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de gaine:

noir

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681410882

Réf. Sonepar

03637141088

Réf. Fournisseur

141088

Marque

Bailey

longueur:

2 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

2.5 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

embout de câble

entrée de câble connexion 2:

droit

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

70...70 °C

tension nominale (Un):

220...250 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

pays de fabrication:

ALBANIE

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

BAI Cordon alimentation avec fiche Européenne plate longueur 2 mètres câble noir plat 2x0.75mm² sans interrupteur

Les Atouts de l'article:

BAI Cordon alimentation avec fiche Européenne plate longueur 2 mètres câble noir plat 2x0.75 mm2

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey