Bailey - Cordon alimentation 2 mtr blanc avec fiche Européenne plate sans interrupteur - 141089

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - blanc
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681410899
Réf. Sonepar
03637141089
Réf. Fournisseur
141089
Marque
Bailey
longueur:
2 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
blanc
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
2
courant nominal:
2.5 A
indice de protection (IP):
IP20
type raccordement 1:
prise Euro (CEE 7/16)
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
embout de câble
entrée de câble connexion 2:
droit
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
70...70 °C
tension nominale (Un):
220...250 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
pays de fabrication:
ALBANIE
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
BAI Cordon alimentation avec fiche Européenne plate longueur 2 mètres câble blanc plat 2x0.75 mm2
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey