Bailey - Ruban LED Set Basic 3M 3000K 6.8W/m IP20 Plug & Play 1.8m câble + inter. - 141961

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux par mètre:

700 lm
Voir les options disponibles750 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 700 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 6.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681419618

Réf. Sonepar

03637141961

Réf. Fournisseur

141961

Marque

Bailey

longueur:

3000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

700 lm

puissance de la lampe par mètre:

6.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

12...12 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

30

efficacité lumineuse:

103 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

110 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

54000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

93 %

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

II

puissance du système:

36 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.2 mm

plus petit rayon de courbure:

10 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.33 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Ruban LED Set Basic 3M 3000K 6.8W/m IP20 Plug & Play 1.8m câble avec interrupteur et 230/12V Adaptateur

Les Atouts de l'article:

Set complet avec ruban LED flexible (3 mètres), câble de connexion, connecteur 4-pin, interrupteur et adaptateur d'alimentation. Installation facile et rapide grâce au système de connexion et à fixer avec un ruban adhésif (qualité 3M). Raccourci de 10

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey