Bailey - Ruban LED Set Basic 3M 4000K 6.8W/m IP20 Plug & Play 1.8m câble + inter. - 141962

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 750 lm
puissance de la lampe par mètre - 6.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681419625
Réf. Sonepar
03637141962
Réf. Fournisseur
141962
Marque
Bailey
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
750 lm
puissance de la lampe par mètre:
6.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
12...12 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
30
efficacité lumineuse:
110 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
110 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Non
pays de fabrication:
CHINE
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
54000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
93 %
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
II
puissance du système:
36 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.2 mm
plus petit rayon de courbure:
10 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.33 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Set complet avec ruban LED flexible (3 mètres), câble de connexion, connecteur 4-pin, interrupteur et adaptateur d'alimentation. Installation facile et rapide grâce au système de connexion et à fixer avec un ruban adhésif (qualité 3M). Raccourci de 10
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey