Bailey - LED Party ampoule ST45 E27 1W Blanc chaud 2800K 50lm 230V-240V 360° 45x89mm IP44 - 142602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
50...50 lmCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 50...50 lm
puissance de la lampe - 1...1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 50 lm/W
température de couleur - 2800...2800 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681426029
Réf. Sonepar
03637142602
Réf. Fournisseur
142602
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
50...50 lm
puissance de la lampe:
1...1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
50 lm/W
température de couleur:
2800...2800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
89 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.11
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
50 lm
forme de la lampe:
édison
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP44
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.12
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey