Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE Simple enveloppe JD Ba15d 240V 100W ECO Clair 1800lm 2000h 19x84mm halogène - 143284

CopieCopie
Bailey - BEE Simple enveloppe JD Ba15d 240V 100W ECO Clair 1800lm 2000h 19x84mm halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

1800 lm
Voir les options disponibles1900 lm

puissance de la source lumineuse:

100 W
Voir les options disponibles105 W

Caractéristiques principales

  • Culot - BA15d

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681432846

Réf. Sonepar

03637143284

Réf. Fournisseur

143284

Marque

Bailey

Culot:

BA15d

flux lumineux de la source:

1800 lm

puissance de la source lumineuse:

100 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

84 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

240...240 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

19 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

100 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE Simple enveloppe JD Ba15d 240V 100W ECO Clair 1800lm 2000h 19x84mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey