Bailey - Simple enveloppe JD Ba15d 240V 105W ECO Clair 1900lm 2000h 19x66mm halogène - 143671

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - BA15d
flux lumineux de la source - 1900 lm
puissance de la source lumineuse - 105 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681436714
Réf. Sonepar
03637143671
Réf. Fournisseur
143671
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
BA15d
flux lumineux de la source:
1900 lm
puissance de la source lumineuse:
105 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
66 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
240...240 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
19 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
100 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.