Bailey - BEE LED G45 B22d 3W 3000K Dépolie 250lm 12V-24V-28V-42V-48V-50V-60V/DC 160° - 143525

CopieCopie
Bailey - BEE LED G45 B22d 3W 3000K Dépolie 250lm 12V-24V-28V-42V-48V-50V-60V/DC 160°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

225...275 lm
Voir les options disponibles200...200 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - B22d

  • flux lumineux - 225...275 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 83.33 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681435250

Réf. Sonepar

03637143525

Réf. Fournisseur

143525

Marque

Bailey

Culot:

B22d

flux lumineux:

225...275 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

83.33 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

80 mm

désignation de la lampe:

p45

angle de rayonnement:

160...160 °

tension nominale (Un):

12...60 V

courant nominal:

50...250 mA

facteur de puissance (cos phi):

1

type de tension:

DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

250 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED G45 B22d 3W 3000K Dépolie 250lm 12V-24V-28V-42V-48V-50V-60V/DC 160° 45x80mm P45 IP20 Lampe LED

Les Atouts de l'article:

La large plage de tension rend cette lampe LED très polyvalente.