Non retournable

Bailey - RoBust Projecteur LED Chantier - Puiss. 50-100W - 2CCT 4000K-6500K / 5000-9000lm - 144525

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance du système:

102 W

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 102 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681445259

Réf. Sonepar

03637144525

Réf. Fournisseur

144525

Marque

Bailey

puissance du système:

102 W

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec roulettes:

Non

trépied fourni:

Oui

avec élément de protection:

Non

avec prise:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

valeur de papillotement Pst LM:

1

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

type de câblage:

terminaison

pays de fabrication:

CHINE

section de conducteur:

1.5 mm²

longueur de câble de raccordement:

3 m

couleur du boîtier/corps:

bleu

avec support:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

largeur:

450 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

160 mm

BAI RoBust Projecteur LED Chantier Classe 1 - Puissance 50 à 100W - 2 teintes sélectionnables 4000K-6500K - Flux : 5000 à 9000lm Gradable Corps Bleu 220-240V IP54 IK10 cordon 3m avec fiche secteur + 3 prises courant pour matériel / outils

Les Atouts de l'article:

Pour les travaux de chantier le soir et à des endroits peu éclairés, une lumière supplémentaire est le bienvenue. Avec les lampes de chantier RoBust de Bailey Lights, vous disposez toujours du bon éclairage pour votre projet et vous disposez de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey