Bailey - RoBust Projecteur LED Chantier - Puiss. 30-50W - 2CCT 4000-6500K / 3000-5000lm - 145742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 50 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681457429
Réf. Sonepar
03637145742
Réf. Fournisseur
145742
Marque
Bailey
puissance du système:
50 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec roulettes:
Non
trépied fourni:
Oui
avec élément de protection:
Non
avec prise:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur de papillotement Pst LM:
1
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
longueur de câble de raccordement:
3 m
couleur du boîtier/corps:
bleu
avec support:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
largeur:
345 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Pour les travaux de chantier le soir et à des endroits peu éclairés, une lumière supplémentaire est le bienvenue. Avec les lampes de chantier RoBust de Bailey Lights, vous disposez toujours du bon éclairage pour votre projet et vous disposez de
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey