Bailey - BEE LED Colorenta Tube 37.5x300mm E27 230V 6.5W 2500K IRC90 470lm Opale Gradable - 144967

CopieCopie
Bailey - BEE LED Colorenta Tube 37.5x300mm E27 230V 6.5W 2500K IRC90 470lm Opale Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

423...517 lm
Voir les options disponibles630...630 lm

température de couleur:

2500...2500 K
Voir les options disponibles2200...2200 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 423...517 lm

  • puissance de la lampe - 6.5...6.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 71.31 lm/W

  • température de couleur - 2500...2500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681449677

Réf. Sonepar

03637144967

Réf. Fournisseur

144967

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

423...517 lm

puissance de la lampe:

6.5...6.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

71.31 lm/W

température de couleur:

2500...2500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

300 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

27...30 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

37.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.15

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE Lampe LED Filament Colorenta Tube 37.5x300mm E27 230V 6.5W 2500K IRC90 470lm Opale Gradable 360°

Les Atouts de l'article:

Alternative LED de la lampe Colorenta d'origine. Ces longues lampes à bougie donnent une belle lumière blanche uniforme et sont généralement utilisées à des fins décoratives dans les églises et les bâtiments historiques.