Bailey - Lampe de four G9 14x43mm 220-240V 40W 470lm 2700K Claire 2000h 300°C - 145063

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

470 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - G9

  • flux lumineux de la source - 470 lm

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681450635

Réf. Sonepar

03637145063

Réf. Fournisseur

145063

Marque

Bailey

Culot:

G9

flux lumineux de la source:

470 lm

puissance de la source lumineuse:

40 W

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

43 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

220...240 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

14 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

désignation de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

BAI Four G9 14x43mm 220-240V 40W 470lm 2700K Clair 2000h 300°C Lampe pour fours professionnels / individuels miniature

Les Atouts de l'article:

Ampoule renforcée résistante à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 300°C.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey