Bailey - OSR Halopin® G9 230V 40W Lampe spéciale pour four 300°C - HG9230040C/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G9
flux lumineux de la source - 490 lm
puissance de la source lumineuse - 40 W
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637170357
Réf. Fournisseur
HG9230040C/02
Marque
Bailey
Culot:
G9
flux lumineux de la source:
490 lm
puissance de la source lumineuse:
40 W
température de couleur:
2700 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
43 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
230...230 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
14 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
désignation de la lampe:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Avantages produit : Teneur en halogène optimale pour les températures élevées. Ne contient pas de mercure. Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 2 000 h. Domaines d'application : Fours de cuisson.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey