Bailey - SPIRALED BottLed Bière E27 Gradable 6.5W (29W) 320lm 1900K Clair 230V-240V - 145466

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

320...320 lm
Voir les options disponibles130...130 lm

température de couleur:

1900...1900 K
Voir les options disponibles1700...1700 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 320...320 lm

  • puissance de la lampe - 6.5...6.5 W

  • température de couleur - 1900...1900 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681454664

Réf. Sonepar

03637145466

Réf. Fournisseur

145466

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

320...320 lm

puissance de la lampe:

6.5...6.5 W

température de couleur:

1900...1900 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

190 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

270...270 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

34...34 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

320 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI SPIRALED BottLed Bière E27 Gradable 6.5W (29WW) 320lm 1900K Clair 230V-240V 270° 60x190mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Spiraled® Bottled Beer combinent les qualités uniques de la technique du filament Spiraled® avec la forme caractéristique des bouteilles de bière. Les différentes couleurs du verre renforcent le caractère particulier des lampes et

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey