Bailey - CP61 EXD PAR64 GX16d 240V 1000W 14° NSP 3000K 204x152mm 300h Lampe spéciale - 145681

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

3000 K

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - GX16d

  • flux lumineux de la source - 11695 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681456811

Réf. Sonepar

03637145681

Réf. Fournisseur

145681

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1000 W

Culot:

GX16d

flux lumineux de la source:

11695 lm

température de couleur:

3000 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

250000 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

forme d'hélice:

bobine tige d'électrode

diamètre du réflecteur:

204 mm

longueur totale:

152 mm

diamètre:

204 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

BAI Lampe spéciale studio projection et photo CP61 EXD PAR64 GX16d 240V 1000W 14° NSP 3000K 204x152mm 300h

Les Atouts de l'article:

Les lampes PAR offrent une solution robuste et flexible pour une large gamme d'applications. Avec un excellent rendu des couleurs, une efficacité élevée combinée à un faible coût, robuste et fiable, un contrôle UV, une mise à niveau facile, des couleurs

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey