Bailey - OSR CP61 EXD PAR64 GX16d 240V 1000W NSP 14° 3100K 300h 152.4x204mm - 145959

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - GX16d
température de couleur - 3100 K
tension de lampe - 240...240 V
intensité lumineuse - 255400 cd
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4062172359238
Réf. Sonepar
03637235923
Réf. Fournisseur
145959
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1000 W
Culot:
GX16d
température de couleur:
3100 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
255400 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
forme d'hélice:
autre
hauteur de point lumineux:
102 mm
diamètre du réflecteur:
204 mm
longueur totale:
152.4 mm
diamètre:
204 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes PAR offrent une solution robuste et flexible pour une large gamme d'applications. Avec un excellent rendu des couleurs, une efficacité élevée combinée à un faible coût, robuste et fiable, un contrôle UV, une mise à niveau facile, des couleurs
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey