Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - CP60 EXC PAR64 GX16d 240V 1000W VNSP 12° Halogène 204x152mm 300h Lampe spé. - 145716

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

3000 K

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - GX16d

  • flux lumineux de la source - 15800 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681457160

Réf. Sonepar

03637145716

Réf. Fournisseur

145716

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1000 W

Culot:

GX16d

flux lumineux de la source:

15800 lm

température de couleur:

3000 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

320000 cd

position de brûlage:

au choix

forme d'hélice:

autre

diamètre du réflecteur:

204 mm

longueur totale:

152 mm

diamètre:

204 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

BAI CP60 EXC PAR64 GX16d 240V 1000W VNSP 12° Halogène 204x152mm 300h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes PAR offrent une solution robuste et flexible pour une large gamme d'applications. Avec un excellent rendu des couleurs, une efficacité élevée combinée à un faible coût, robuste et fiable, un contrôle UV, une mise à niveau facile, des couleurs

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey