Bailey - OSR CP60 EXC PAR64 GX16d 240V 1000W VNSP 12° 3100K 300h 152.4x204mm - 145958

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - GX16d
température de couleur - 3100 K
tension de lampe - 240...240 V
intensité lumineuse - 307500 cd
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4062172359214
Réf. Sonepar
03637235921
Réf. Fournisseur
145958
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1000 W
Culot:
GX16d
température de couleur:
3100 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
307500 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
forme d'hélice:
autre
hauteur de point lumineux:
102 mm
diamètre du réflecteur:
204 mm
longueur totale:
152.4 mm
diamètre:
204 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes PAR offrent une solution robuste et flexible pour une large gamme d'applications. Avec un excellent rendu des couleurs, une efficacité élevée combinée à un faible coût, robuste et fiable, un contrôle UV, une mise à niveau facile, des couleurs
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey