Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Bailey - LED PL Glass (Verre) 2G7 4P TC-SEL 4.5W (9W) 4000K Dépolie 550lm 230V-240V 270° - 146110

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

550...550 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - 2G7

  • flux lumineux - 550...550 lm

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 122 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681461105

Réf. Sonepar

03637146110

Réf. Fournisseur

146110

Marque

Bailey

Culot:

2G7

flux lumineux:

550...550 lm

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

122 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

145 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

270...270 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

36...36 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

550 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

37 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED PL Verre 2G7 4-pins TC-SEL 4.5W (9W) 4000K Dépolie 550lm 230V-240V 270° 37x145mm Temp. -20°C +40°C - Alternative PLS Dulux S/E - Shunter ballast existant et brancher directement sur secteur 230V AC

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey