Bailey - OSR 64744 GX9.5 26X110mm 230V 1000W FWP T19 3000K 750h Lampe spéciale studio - 143702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
230...230 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - GX9,5
flux lumineux de la source - 20500 lm
température de couleur - 3000 K
tension de lampe - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321554833
Réf. Sonepar
03637155483
Réf. Fournisseur
143702
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1000 W
Culot:
GX9,5
flux lumineux de la source:
20500 lm
température de couleur:
3000 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
biplan
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
26 mm
longueur totale:
110 mm
diamètre:
26 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey