Bailey - OSR 64744 GX9.5 26X110mm 240V 1000W FWP T/19 3000K 20500lm 750h Clair Lampe spé. - 143749

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
240...240 VSpécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - GX9,5
flux lumineux de la source - 20500 lm
température de couleur - 3000 K
tension de lampe - 240...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321554857
Réf. Sonepar
03637155485
Réf. Fournisseur
143749
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1000 W
Culot:
GX9,5
flux lumineux de la source:
20500 lm
température de couleur:
3000 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
biplan
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
55 mm
diamètre du réflecteur:
26 mm
longueur totale:
110 mm
diamètre:
26 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture