Bailey - OSR 64718 GY9.5 23X90mm 230V 650W T/27 GCT 3000K 400h Clair lampe studio - 30100239448

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

230...230 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 650 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 14850 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321624253

Réf. Sonepar

03637162426

Réf. Fournisseur

30100239448

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

650 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

14850 lm

température de couleur:

3000 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

GCK/GCT

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

biplan

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

22 mm

longueur totale:

90 mm

diamètre:

23 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64718 GY9.5 23X90mm 230V 650W T/27 GCT 3000K 400h Clair lampe studio - de projection -de photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture