Bailey - OSR 64718 GY9.5 23X90mm 240V 650W GCK/GCT T27 3000K 14850lm 400h Lampe spéciale - 143812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
240...240 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 650 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 14850 lm
température de couleur - 3000 K
tension de lampe - 240...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321624277
Réf. Sonepar
03637162427
Réf. Fournisseur
143812
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
650 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
14850 lm
température de couleur:
3000 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
biplan
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
46.5 mm
diamètre du réflecteur:
22 mm
longueur totale:
90 mm
diamètre:
23 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits: Fonctionnement à tension secteur : 120 V | 230V | 240V. Température de couleur : 3000K (avec durée de vie plus longue). Température de couleur : 3 200 K (pour les travaux professionnels de cinéma et de
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey