Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSRAM AirZing 5040 PRO Luminaire - Réglette UV-C incluant 1 tube de désinfection - 143508

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1363 mm

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 9000 h

  • longueur - 1363 mm

  • largeur - 54 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172152655

Réf. Sonepar

03637215265

Réf. Fournisseur

143508

Marque

Bailey

puissance du système:

40 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

9000 h

longueur:

1363 mm

largeur:

54 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

lampe UV-C

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

G13

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

avec panier de protection pour lampe:

Non

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

550 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

78 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

OSRAM AirZing 5040 PRO Luminaire - Réglette UV-C incluant 1 tube de désinfection HNS 36W (14-15W UVC 253.7nm) Corps résistant aux UV avec détecteur de mouvement IR de sécurité et temporisation avant allumage de 30s

Les Atouts de l'article:

L'Airzing™ Pro est développée pour éliminer les micro-organismes tels que les virus et bactéries, en utilisant l’intensité du rayonnement UV-C. La source HNS UV-C émet un rayonnement à ondes courtes (253,7nm) qui élimine les virus et permet donc de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey