Bailey - OSRAM AirZing 5030 PRO Luminaire - Réglette UV-C incluant 1 tube de désinfection - 143507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 34 W
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 9000 h
longueur - 1058 mm
largeur - 54 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4062172156622
Réf. Sonepar
03637215662
Réf. Fournisseur
143507
Marque
Bailey
puissance du système:
34 W
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
9000 h
longueur:
1058 mm
largeur:
54 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse:
lampe UV-C
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
G13
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
avec panier de protection pour lampe:
Non
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
550 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
78 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
L'Airzing™ Pro est développée pour éliminer les micro-organismes tels que les virus et bactéries, en utilisant l’intensité du rayonnement UV-C. La source HNS UV-C émet un rayonnement à ondes courtes (253,7nm) qui élimine les virus et permet donc de
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey