Bailey - RAD LED PL TC-TEL GX24q-3 4-pins 16W (32W) 1800lm 4000K AC 220V-240V + ECG 130° - 145931

CopieCopie
Bailey - RAD LED PL TC-TEL GX24q-3 4-pins 16W (32W) 1800lm 4000K AC 220V-240V + ECG 130°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

GX24q-3

Caractéristiques principales

  • Culot - GX24q-3

  • flux lumineux - 1800...1800 lm

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 112 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 25.335 kg CO2 eq.

EAN

4008597197741

Réf. Sonepar

03637719774

Réf. Fournisseur

145931

Marque

Bailey

Culot:

GX24q-3

flux lumineux:

1800...1800 lm

puissance de la lampe:

16...16 W

efficacité lumineuse de la lampe:

112 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

155 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

130...130 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

68...68 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1800 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

nombre de cycles min.:

200000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.3

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RAD LED PL TC-TEL GX24q-3 4-pins 16W (32W) 1800lm 4000K AC 220V-240V + ECG 130° 45x155mm. Alimentation sur ballast électronique existant (vérifier compatibilité dans notice) ou direct 230V

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey