Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - CAL LED GU10 PAR16 240V 6W (33W) 360lm 2200-3000K 45° DIM Variotone - 145560

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

360...360 lm
Voir les options disponibles355...355 lm

température de couleur:

2200...3000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 360...360 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 76 lm/W

  • température de couleur - 2200...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879153511

Réf. Sonepar

03637915351

Réf. Fournisseur

145560

Marque

Bailey

Culot:

GU10

flux lumineux:

360...360 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

76 lm/W

température de couleur:

2200...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

52 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

45...45 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

27...27 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.51

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

360 lm

intensité lumineuse:

500 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL LED Reflector GU10 PAR16 240V 6W (33W) 360lm 2200-3000K 45° 50x52mm Variotone Teinte de blanc réglable Dim-to-warm

Les Atouts de l'article:

Cette série élève les lampes LED multifonctionnelles à un tout nouveau niveau. Les lampes peuvent être facilement variées depuis la lumière vive, presque blanche, jusqu'à la lumière plus chaude et atmosphérique pour les dîners aux chandelles dans un

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey