Bailey - CAL LED R50 E14 240V 5.4W (37W) 430lm 2700K 110° Dépoli Gradable - 145562

CopieCopie
Bailey - CAL LED R50 E14 240V 5.4W (37W) 430lm 2700K 110° Dépoli Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

430...430 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 430...430 lm

  • puissance de la lampe - 5.4...5.4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 79.63 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879154143

Réf. Sonepar

03637915414

Réf. Fournisseur

145562

Marque

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

430...430 lm

puissance de la lampe:

5.4...5.4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

79.63 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

87 mm

désignation de la lampe:

R50

angle de rayonnement:

110...110 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

50...50 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

430 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL Lampe LED R50 Réflecteur E14 240V 5.4W (37W) 430lm 2700K 110° Dépoli Gradable

Les Atouts de l'article:

Cette lampe réflecteur avec petite vis Edison est parfaite pour mettre en valeur des endroits et des objets spéciaux dans la maison, comme des peintures ou d'autres objets. Très économe en énergie.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey