Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor LP avec batterie - 2000 VA - LG-310157

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor LP avec batterie - 2000 VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

2000 VA
Voir les options disponibles1000 VA
Voir les options disponibles3000 VA

puissance effective de sortie:

1800 W
Voir les options disponibles900 W
Voir les options disponibles2700 W

temps de pontage à pleine charge:

5 min
Voir les options disponibles4 min

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 2000 VA

  • puissance effective de sortie - 1800 W

  • technologie USV - en ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 5 min

  • SNMP - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970499301

Réf. Sonepar

04515049930

Réf. Fournisseur

LG-310157

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

2000 VA

puissance effective de sortie:

1800 W

technologie USV:

en ligne

temps de pontage à pleine charge:

5 min

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

322 mm

largeur:

151 mm

profondeur:

444 mm

poids:

17 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

210...240 V

type de construction:

appareil indépendant

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...232 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

pays de fabrication:

CHINE

Onduleur tour monophasé Keor LP composé de 3 prises IEC 10A et 2 prises 2P+T - puissance nominale 2000VA 1800W - autonomie 5 minutes - communication par port USB et RS232

Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS