LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur tour Keor SPE line-interactive 2000VA - 8x10A IEC - LG-311063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
2000 VApuissance effective de sortie:
1600 WCaractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 2000 VA
puissance effective de sortie - 1600 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
temps de pontage à pleine charge - 2 min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972083508
Réf. Sonepar
04515208350
Réf. Fournisseur
LG-311063
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
puissance apparente de sortie:
2000 VA
puissance effective de sortie:
1600 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
2 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C20
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
238 mm
largeur:
170 mm
profondeur:
438 mm
poids:
23 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
175...288 V
type de construction:
appareil indépendant
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.8
efficacité totale:
85 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
208...240 V
fréquence primaire:
47...63 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Line interactive Sortie sinusoïdale Facteur de puissance : 0.8 8 x 10A IEC
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).
Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS