LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur tour Keor SPE line-interactive 3000VA - 8x10A IEC + 1x16A IEC - LG-311064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
3000 VApuissance effective de sortie:
2400 WCaractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 3000 VA
puissance effective de sortie - 2400 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
temps de pontage à pleine charge - 2 min
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972083515
Réf. Sonepar
04515208351
Réf. Fournisseur
LG-311064
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
puissance apparente de sortie:
3000 VA
puissance effective de sortie:
2400 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
2 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
1
raccordement d'entrée:
C20
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
238 mm
largeur:
170 mm
profondeur:
438 mm
poids:
26.5 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
175...288 V
type de construction:
appareil indépendant
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
pays de fabrication:
CHINE
efficacité totale:
85 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
208...240 V
fréquence primaire:
47...63 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS