SG Lighting - Rehab Ring pour Exclusive Midi et Jupiter Pro graphite 250mm acier inoxydable - 003824

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier
Voir les options disponiblesaluminium

couleur:

anthracite
Voir les options disponiblesgris

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - anthracite

  • largeur - 250 mm

  • longueur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021980038244

Réf. Sonepar

04937003824

Réf. Fournisseur

003824

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

anthracite

largeur:

250 mm

longueur:

250 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

250 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rehab Ring collerette de rattrapage et de réhabilitation intérieur et extérieur de diamètre 250mm pour JUPITER PRO et EXCLUSIVE MIDI graphite acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Anneau de réhabilitation pour cacher un trou jusqu'à 235mm

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting