SG Lighting - Rehab Ring pour Exclusive Midi et Jupiter Pro blanc 180mm acier inoxydable - 003815

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier
Voir les options disponiblesaluminium

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesgris

largeur:

180 mm
Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles300 mm

longueur:

180 mm
Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles300 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 180 mm

  • longueur - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021980038152

Réf. Sonepar

04937003815

Réf. Fournisseur

003815

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

180 mm

longueur:

180 mm

hauteur:

5 mm

diamètre:

180 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Rehab Ring collerette de rattrapage et de réhabilitation intérieur et extérieur de diamètre 180mm pour JUPITER PRO et EXCLUSIVE MIDI blanc acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Anneau de réhabilitation pour cacher un trou jusqu'à 165mm

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting