En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SG Lighting - Sense unité de surface pour dalle 300x1200 blanc aluminium - 212257

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

aluminium
Voir les options disponiblesautre

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesnoir

largeur:

303 mm
Voir les options disponibles604 mm

longueur:

1203 mm
Voir les options disponibles604 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre en saillie

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 303 mm

  • longueur - 1203 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982122576

Réf. Sonepar

04937212256

Réf. Fournisseur

212257

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre en saillie

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

303 mm

longueur:

1203 mm

hauteur:

47 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Sense Unité de surface est un cadre blanc permettant une installation en saillie pour les dalles 300x1200mm dimensions : L. 1203 x l. 303 x h. 47 mm matériau : aluminium

Les Atouts de l'article:

Cadre saillie noir pour encastré LED permettant une ambiance chaleureuse et chic

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de luminaires LED ronds, carrés, différentes tailles, encastrés et suspendus

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting