SG Lighting - Sense unité de surface pour dalle 600x600mm noir aluminium - 212258

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

aluminium
Voir les options disponiblesautre

couleur:

noir

largeur:

604 mm
Voir les options disponibles303 mm

longueur:

604 mm
Voir les options disponibles1203 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre en saillie

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 604 mm

  • longueur - 604 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7021982122583

Réf. Sonepar

04937212257

Réf. Fournisseur

212258

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre en saillie

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

604 mm

longueur:

604 mm

hauteur:

48 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Sense Unité de surface est un cadre noir permettant une installation en saillie pour les dalles 600x600mm dimensions : L. 604 x l. 604 x h. 48 mm matériau : aluminium

Les Atouts de l'article:

Cadre saillie noir pour encastré LED permettant une ambiance chaleureuse et chic

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de luminaires LED ronds, carrés, différentes tailles, encastrés et suspendus

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting