Non retournable

SG Lighting - Inspire réflecteur 150 de couleur or pour 4 LEDS - 212482

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

or

longueur:

140 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - or

  • largeur - 38 mm

  • longueur - 140 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982124822

Réf. Sonepar

04937212482

Réf. Fournisseur

212482

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

or

largeur:

38 mm

longueur:

140 mm

hauteur:

16 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Inspire Réflecteur de couleur or qui vient remplacer le réflecteur noir qui est livré par défaut des luminaires Inspire 150 (4 LEDS) pour un attrait esthétique

Les Atouts de l'article:

Accessoire or inspire

Les Atouts de la gamme:

Accessoire or inspire

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting