SG Lighting - Inspire réflecteur 300 de couleur or pour 8 LEDS - 212483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - or
largeur - 38 mm
longueur - 280 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021982124839
Réf. Sonepar
04937212483
Réf. Fournisseur
212483
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
or
largeur:
38 mm
longueur:
280 mm
hauteur:
16 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoire or inspire
Les Atouts de la gamme:
Accessoire or inspire
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting