En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SG Lighting - Rax 200 collerette de rattrapage diamètre de 205 à 250mm noir - 212618

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982126185

Réf. Sonepar

04937212618

Réf. Fournisseur

212618

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

16 mm

diamètre:

270 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Rax 200 collerette de rattrapage de diamètre 205 à 250mm pour downlight Rax Soft et Eco en acier couleur noir fixation par 3 ressorts

Les Atouts de l'article:

REHAB RING allant de 155 à 200mm

Les Atouts de la gamme:

Gamme de Downlights LED encastrés complets en polycarbonate, retardateur de flammes, anneau en fonte d'aluminium

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting