SG Lighting - Rax 200 collerette de rattrapage diamètre 210 à 280mm pour donwlight acier blanc - 212628

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7021982126284

Réf. Sonepar

04937212628

Réf. Fournisseur

212628

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

16 mm

diamètre:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Rax 150 collerette de rattrapage de diamètre 210 à 280mm pour downlight blanc acier fixation par 3 ressorts

Les Atouts de l'article:

REHAB RING allant de 210 à 280mm

Les Atouts de la gamme:

Gamme de Downlights LED encastrés complets en polycarbonate, retardateur de flammes, anneau en fonte d'aluminium

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting