SG Lighting - Rax 200 collerette de rattrapage diamètre de 210 à 280mm noir - 212619

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021982126192
Réf. Sonepar
04937212619
Réf. Fournisseur
212619
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
16 mm
diamètre:
300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Rax 200 collerette de rattrapage de diamètre 210 à 280mm pour downlight Rax Soft et Eco en acier couleur noir fixation par 3 ressorts
Les Atouts de l'article:
REHAB RING allant de 210 à 280mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme de Downlights LED encastrés complets en polycarbonate, retardateur de flammes, anneau en fonte d'aluminium
Quelques mots du fabricant :
SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Les Atouts de l'article:
REHAB RING allant de 210 à 280mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme de Downlights LED encastrés complets en polycarbonate, retardateur de flammes, anneau en fonte d'aluminium
Quelques mots du fabricant :
SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.