SG Lighting - Langfoss Mini support de fixation latérale de mât de diamètre 89/108mm graphite - 641919

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

67 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - anthracite

  • largeur - 249 mm

  • longueur - 67 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986419191

Réf. Sonepar

04937641919

Réf. Fournisseur

641919

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

anthracite

largeur:

249 mm

longueur:

67 mm

hauteur:

89 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Langfoss Mini support pour fixation latérale de mât de diamètre 89/108mm graphite matériau : aluminium coulé sous pression

Les Atouts de l'article:

Luminaire asymétrique minimaliste IP68 livré avec câble et connecteur

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de projecteurs extérieurs toutes puissances

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting