SG Lighting - Variateur de sol Leddim Smart Floor blanc 200VA classe II IP20 - 820397

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - autre
type de charge - universel et LED
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Non
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021988203972
Réf. Sonepar
04937820397
Réf. Fournisseur
820397
Marque
SG Lighting
type de commande:
autre
type de charge:
universel et LED
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
couleur:
blanc
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Oui
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
220...240 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
3...200 W
puissance nominale de charge inductive:
0...0 VA
puissance nominale de charge capacitive:
3...160 VA
puissance max. de commutation LED:
160 W
consommation d'énergie:
1 W
type de connexion:
autre
section de conducteur:
0.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
105 mm
hauteur d'appareil:
105 mm
profondeur d'appareil:
30 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting