Non retournable

SG Lighting - Variateur de sol Leddim Smart Floornoir 200VA classe II IP20 - 820398

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type de commande - autre

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988203989

Réf. Sonepar

04937820398

Réf. Fournisseur

820398

Marque

SG Lighting

type de commande:

autre

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

couleur:

noir

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Oui

cablage en série:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9004

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

220...240 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

3...200 W

puissance nominale de charge inductive:

0...0 VA

puissance nominale de charge capacitive:

3...160 VA

puissance max. de commutation LED:

160 W

consommation d'énergie:

1 W

type de connexion:

autre

section de conducteur:

0.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

105 mm

hauteur d'appareil:

105 mm

profondeur d'appareil:

30 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Variateur Leddim Smart Floor noir intérieur à placer au sol pour connecter des luminaires coupure de phase descendante dimmable 1-100% 3-200VA 220-240V 50-60Hz protections : surtension surcharge et court-circuit livré avec un câble 1 mètre

Les Atouts de l'article:

Gamme SG Smart rendant la maison intelligente

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète intelligente SG Smart

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting