SG Lighting - Driver 24V blanc 36W coupure de phase descendante pour Stripline et Slimline - 820440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
100...1500 mApuissance de sortie:
9.6...36 WCaractéristiques principales
tension de sortie - 0...24 V
courant de sortie - 100...1500 mA
puissance de sortie - 9.6...36 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7021988204405
Réf. Sonepar
04937820440
Réf. Fournisseur
820440
Marque
SG Lighting
tension de sortie:
0...24 V
courant de sortie:
100...1500 mA
puissance de sortie:
9.6...36 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
200 mm
largeur:
85 mm
hauteur:
35 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
I
diamètre:
0 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Driver 24V 36W
Les Atouts de la gamme:
Driver 24V 36W
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting