Non retournable

SG Lighting - Driver 24V blanc 75W coupure de phase descendante pour Stripline et Slimline - 820441

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant de sortie:

1000...3130 mA
Voir les options disponibles0...5000 mA
Voir les options disponibles100...1500 mA
Voir les options disponibles2500...6250 mA

puissance de sortie:

24.2...75.8 W
Voir les options disponibles0...120 W
Voir les options disponibles60...150 W
Voir les options disponibles9.6...36 W

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 0...24 V

  • courant de sortie - 1000...3130 mA

  • puissance de sortie - 24.2...75.8 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988204412

Réf. Sonepar

04937820441

Réf. Fournisseur

820441

Marque

SG Lighting

tension de sortie:

0...24 V

courant de sortie:

1000...3130 mA

puissance de sortie:

24.2...75.8 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

200 mm

largeur:

85 mm

hauteur:

35 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

diamètre:

0 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Alimentation LED pour gamme Stripline système de ruban et gamme Slimline 75W coupure de phase descendante durée de vie : 50 000 heures 24V IP20

Les Atouts de l'article:

Driver 24V 75W

Les Atouts de la gamme:

Driver 24V 75W

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting