SG Lighting - Heatreg noir thermostat de unipolaire 3000VA - 820451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 13 A
couleur - noir
raccordement - tri-quadrifilaire
modèle - marche-arrêt
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021988204511
Réf. Sonepar
04937820451
Réf. Fournisseur
820451
Marque
SG Lighting
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
13 A
couleur:
noir
raccordement:
tri-quadrifilaire
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.5...5 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
0.1...55 °C
capteur externe:
Oui
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
0
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
pays de fabrication:
CHINE
nombre de modules (construction modulaire):
1
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9004
hauteur:
84 mm
largeur:
84 mm
profondeur:
45 mm
diamètre:
0 mm
classe de la température de contrôle:
II
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0.5 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Thermostat SMART
Les Atouts de la gamme:
Thermostat SMART
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting